Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur9.8230 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5940 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis47099 pi-lb
- Poussée transmise maximale150716 lb
- Taille de la visM14 x 45
- Pression de contact du moyeu22473
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation138 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantT402708
- Poids18.000 lb
- CUP_NON662345063500
- Diamètre à l’alésage7.5000 po
- Taille de l’alésage7.5000 po
- Taille du boulonM14 x 45