Aperçu
Description du fabricant
T402714 B400 7-7/8" KEYLESS LOCKING
Spécifications
- Diamètre extérieur10.2360 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5940 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis52986 pi-lb
- Poussée transmise maximale161481 lb
- Taille de la visM14 x 45
- Pression de contact du moyeu23106
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation138 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantT402714
- Poids19.000 lb
- CUP_NON662345063517
- Diamètre à l’alésage7.8750 po
- Taille de l’alésage7.8750 po
- Taille du boulonM14 x 45
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité