PL-3/4 KE

Tsubaki (UST)
PL-3/4 KE

Bague sans clé - série KE, 0.7500 po DI, 1.4380 po OD, 0.8071 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234848
N° MFRPL-3/4 KE
Prix127.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
PL-3/4 KE

Bague sans clé - série KE, 0.7500 po DI, 1.4380 po OD, 0.8071 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234848
N° MFRPL-3/4 KE
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
Votre prix127.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE POWERLOCK PL 3/4 KE

Spécifications

  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Type de bride
    Bride
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8071 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de cônes
    1
  • Couple maximum transmis
    89 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    2680 lb
  • Pression de contact de l’arbre
    +23642 psi
  • Pression de contact du moyeu
    +13489 psi
  • Longueur totale
    0.965 po
  • Série
    KE
  • Poids
    0.18 lb
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de montage
    Interne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues