Motion
PL1 KE
Bague sans clé - série KE, 1.0000 po DI, 1.8750 po OD, 0.9840 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234850
N° MFRPL1 KE
Prix132.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série KE, 1.0000 po DI, 1.8750 po OD, 0.9840 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234850
N° MFRPL1 KE
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
Votre prix132.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE POWERLOCK PL 1" KE

Spécifications

  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Type de bride
    Bride
  • Diamètre extérieur
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9840 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de cônes
    1
  • Couple maximum transmis
    257 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    5836 lb
  • Pression de contact de l’arbre
    +30894 psi
  • Pression de contact du moyeu
    +18275 psi
  • Longueur totale
    1.181 po
  • Série
    KE
  • Poids
    0.35 lb
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Type de montage
    Interne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues