Motion
PL1-1/4 KE

Tsubaki (UST)
PL1-1/4 KE

Bague sans clé - série KE, 1.2500 po DI, 2.1250 po OD, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234855
N° MFRPL1-1/4 KE
Prix117.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
PL1-1/4 KE

Bague sans clé - série KE, 1.2500 po DI, 2.1250 po OD, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234855
N° MFRPL1-1/4 KE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix117.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE POWERLOCK PL 1-1/4 KE

Spécifications

  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Type de bride
    Bride
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1020 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de cônes
    1
  • Couple maximum transmis
    402 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    7295 lb
  • Pression de contact de l’arbre
    +27268 psi
  • Pression de contact du moyeu
    +16970 psi
  • Longueur totale
    1.299 po
  • Série
    KE
  • Poids
    0.53 lb, 0.6
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de montage
    Interne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues