7012-028
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 28 mm, DI 55 mm, LTB 17 mm
N° D’ARTICLE MI00234879
N° MFR7012-028
Prix85.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 28 mm, DI 55 mm, LTB 17 mm
N° D’ARTICLE MI00234879
N° MFR7012-028
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
Prix85.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RFN7012 28X55 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE
  • Conception la plus mince - particulièrement adaptée aux applications où l’espace est limité
  • L’ensemble de verrouillage RfN 7012 en inox compense les petits écarts de tolérance et les petites erreurs de montage
  • Grandes forces et moments pouvant être transmis – plusieurs ensembles de verrouillage RfN 7012 en acier inoxydable peuvent être placés l’un derrière l’autre
  • Installation facile – par rapport aux ajustements de compression transversale, les traitements de température et les raccords sont éliminés
  • Les ensembles de verrouillage en acier inoxydable RfN 7012 peuvent couvrir un grand dégagement de raccord
  • Faible risque de contamination – pendant le processus de serrage, les surfaces fonctionnelles du dispositif et de la connexion sont pressées ensemble, générant une pression de surface qui ne permet pas l’infiltration de la contamination
  • Valeurs de transmission réglables – le couple de serrage de la vis de verrouillage peut être modifié, ce qui permet de modifier les valeurs de transmission correspondantes
  • Les ensembles de verrouillage en acier inoxydable RfN 7012 peuvent être serrés et relâchés à plusieurs reprises

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    17 mm
  • Couple maximum transmis
    408 Nm
  • Longueur totale
    27.5 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7012-028
  • Poids
    0.3 kg
  • Description
    28 X 55 RFN 7012 (VOIR NOTES)
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif