7012-260
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 260 X 325 RFN 7012
N° D’ARTICLE MI00234905
N° MFR7012-260
Prix1,935.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 260 X 325 RFN 7012
N° D’ARTICLE MI00234905
N° MFR7012-260
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
Prix1,935.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RFN7012 260X325 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE
  • Les ensembles de verrouillage RINGFEDER® d’origine sont dotés d’anneaux de butée coniques doubles avec des cônes à dégagement automatique.
  • Ils font le pont entre des dégagements d’ajustement relativement importants, sont faciles à installer, à ajuster ou à retirer, mais ne sont pas autocentrés.
  • Une section de moyeu de précentrage est généralement requise.

Spécifications

  • Diamètre min. de l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    325 mm
  • Pression de surface du moyeu
    M16x50 N/mm
  • Force axiale transmissible
    940 kN/lb
  • Couple maximum transmis
    101512 Nm
  • Longueur totale
    74 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7012-260
  • Numéro CUP du fabricant
    842058100376
  • Poids
    13.2 kg
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • CUP_NON
    842058100376
  • Types de produits
    Bagues sans clé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif