RFN 7013-024
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 24 mm, DI 50 mm
N° D’ARTICLE MI00234942
N° MFRRFN 7013-024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 24 mm, DI 50 mm
N° D’ARTICLE MI00234942
N° MFRRFN 7013-024
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RFN7013.0 24X50 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE
  • Excellente concentricité et très facile à démonter
  • Les ensembles de verrouillage offrent une concentricité particulièrement bonne entre les pièces serrées
  • La bride est renforcée au point critique, ce qui empêche de plier ou de soulever l’anneau interne pendant l’assemblage et assure ainsi un démontage facile
  • Vitesse de rotation élevée – la précision dimensionnelle des ensembles de verrouillage RfN 7013 leur permet d’être utilisés dans des applications avec des vitesses de rotation plus élevées
  • Charges radiales élevées – la résistance du matériau des ensembles de verrouillage RfN 7013 les rend particulièrement adaptés aux applications avec des charges radiales élevées
  • Positionnement du moyeu axial – le diamètre extérieur accru de la bride empêche le mouvement axial du moyeu pendant l’assemblage et améliore la capacité de faux-rond de l’assemblage de verrouillage
  • Couple élevé – le nombre accru de vis de serrage assure les mêmes valeurs de transmission que le RfN 7013.0 1
  • Les ensembles de verrouillage sont fournis légèrement huilés et prêts à l’emploi

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Couple maximum transmis
    294 Nm
  • Longueur totale
    37 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif