Aperçu
- Excellente concentricité et très facile à démonter
- Les ensembles de verrouillage offrent une concentricité particulièrement bonne entre les pièces serrées
- La bride est renforcée au point critique, ce qui empêche de plier ou de soulever l’anneau interne pendant l’assemblage et assure ainsi un démontage facile
- Vitesse de rotation élevée – la précision dimensionnelle des ensembles de verrouillage RfN 7013 leur permet d’être utilisés dans des applications avec des vitesses de rotation plus élevées
- Charges radiales élevées – la résistance du matériau des ensembles de verrouillage RfN 7013 les rend particulièrement adaptés aux applications avec des charges radiales élevées
- Positionnement du moyeu axial – le diamètre extérieur accru de la bride empêche le mouvement axial du moyeu pendant l’assemblage et améliore la capacité de faux-rond de l’assemblage de verrouillage
- Couple élevé – le nombre accru de vis de serrage assure les mêmes valeurs de transmission que le RfN 7013.0 1
- Les ensembles de verrouillage sont fournis légèrement huilés et prêts à l’emploi
Spécifications
- Diamètre extérieur50 mm
- Couple maximum transmis308 Nm
- Longueur totale37 mm
- Page de produit du fabricant
- Diamètre à l’alésage25 mm