RFN 7013-080
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 80 mm, DI 120 mm, LTB 33.4 mm
N° D’ARTICLE MI00234958
N° MFRRFN 7013-080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 80 mm, DI 120 mm, LTB 33.4 mm
N° D’ARTICLE MI00234958
N° MFRRFN 7013-080
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RFN7013.0 80X120 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE
  • Excellente concentricité et très facile à démonter – ces ensembles de verrouillage offrent une concentricité particulièrement bonne entre les pièces serrées
  • La bride est renforcée au point critique
  • Cela empêche de plier et de soulever l’anneau intérieur pendant l’installation et, par conséquent, un bon démontage est assuré
  • Vitesse de rotation élevée – les ensembles de verrouillage restent fidèles à la forme pendant l’assemblage et conviennent donc aux applications avec des vitesses de rotation plus élevées
  • Charges radiales élevées – la résistance du matériau des ensembles de verrouillage RfN 7013 les rend particulièrement adaptés aux applications avec des charges radiales élevées

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    33.4 mm
  • Couple maximum transmis
    5850 Nm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif