RFN 7013-140
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 140 mm, DI 190 mm, LTB 45.4 mm
N° D’ARTICLE MI00234979
N° MFRRFN 7013-140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 140 mm, DI 190 mm, LTB 45.4 mm
N° D’ARTICLE MI00234979
N° MFRRFN 7013-140
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RFN7013.1 40X65 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE
  • Excellente concentricité et très facile à démonter – ces ensembles de verrouillage offrent une concentricité particulièrement bonne entre les pièces serrées
  • La bride est renforcée au point critique
  • Cela empêche de plier et de soulever l’anneau intérieur pendant l’installation et, par conséquent, un bon démontage est assuré
  • Vitesse de rotation élevée – les ensembles de verrouillage restent fidèles à la forme pendant l’assemblage et conviennent donc aux applications avec des vitesses de rotation plus élevées
  • Charges radiales élevées – la résistance du matériau des ensembles de verrouillage RfN 7013 les rend particulièrement adaptés aux applications avec des charges radiales élevées

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    45.4 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    22500 Nm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Longueur totale
    77 mm
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif