Aperçu
- Excellente concentricité et très facile à démonter – ces ensembles de verrouillage offrent une concentricité particulièrement bonne entre les pièces serrées
- La bride est renforcée au point critique
- Cela empêche de plier et de soulever l’anneau intérieur pendant l’installation et, par conséquent, un bon démontage est assuré
- Vitesse de rotation élevée – les ensembles de verrouillage restent fidèles à la forme pendant l’assemblage et conviennent donc aux applications avec des vitesses de rotation plus élevées
- Charges radiales élevées – la résistance du matériau des ensembles de verrouillage RfN 7013 les rend particulièrement adaptés aux applications avec des charges radiales élevées
Spécifications
- Diamètre extérieur155 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage40.8 mm
- Couple maximum transmis12100 Nm
- Longueur totale68 mm
- Page de produit du fabricant
- Diamètre à l’alésage110 mm