Aperçu
- Les ensembles de verrouillage RINGFEDER® d’origine sont dotés d’anneaux de butée coniques doubles avec des cônes à dégagement automatique.
- Ils font le pont entre des dégagements d’ajustement relativement importants, sont faciles à installer, à ajuster ou à retirer, mais ne sont pas autocentrés.
- Une section de moyeu de précentrage est généralement requise.
Spécifications
- Diamètre min. de l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Pression de surface du moyeuM8 x 22 N/mm
- Force axiale transmissible83 kN/lb
- Couple maximum transmis1777 Nm
- Longueur totale33.5 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant7012-050
- Numéro CUP du fabricant842058100147
- Poids0.6 kg
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- CUP_NON842058100147
- Types de produitsBagues sans clé