Aperçu
Spécifications
- Diamètre min. de l’alésage36 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Couple maximum transmis590 Nm
- Pression de surface du moyeu438 N/mm
- Force axiale transmissible58 kN/lb
- Poids1.1 kg
- Code d’harmonisation8483608000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058112546
- CUP_NON842058112546
- Numéro de catalogue du fabricant4061-036
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Longueur totale27.5 mm
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé