Motion
B1751

B-LOC
B1751

Bagues sans clé - 5.6430 po DI, 2.2040 po LTB
N° D’ARTICLE MI00235091
N° MFRB1751
Prix1,845.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B1751

Bagues sans clé - 5.6430 po DI, 2.2040 po LTB
N° D’ARTICLE MI00235091
N° MFRB1751
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
Votre prix1,845.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B1751 175-10 DISQUE RÉTRACTABLE

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    11.8100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2040 po
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    50005 pi-lb
  • Taille de la vis
    M16x55
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    185 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B1751
  • Poids
    50.000 lb
  • CUP_NON
    662345042994
  • Diamètre à l’alésage
    5.6430 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.6610 po
  • Taille de l’alésage
    6.8900 po
  • Taille du boulon
    M16 x 55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif