Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur3.9400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9050 po
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis1707 pi-lb
- Taille de la visM6 x 25
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation8.7 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB0551
- Poids2.400 lb
- CUP_NON662345041980
- Diamètre à l’alésage1.7730 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.9530 po
- Taille de l’alésage2.1650 po
- Taille du boulonM6 x 25