Motion
B0621

B-LOC
B0621

Bagues sans clé - 1.9990 po DI, 0.9050 po LTB
N° D’ARTICLE MI00235096
N° MFRB0621
Prix176.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B0621

Bagues sans clé - 1.9990 po DI, 0.9050 po LTB
N° D’ARTICLE MI00235096
N° MFRB0621

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B0621 62-10 DISQUE RÉTRACTABLE

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    4.3300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9050 po
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    2375 pi-lb
  • Taille de la vis
    M6 x 25
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    8.7 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B0621
  • Poids
    2.900 lb
  • CUP_NON
    662345041997
  • Diamètre à l’alésage
    1.9990 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3860 po
  • Taille de l’alésage
    2.4410 po
  • Taille du boulon
    M6 x 25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif