Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur11.8200 po
- Couple maximum transmis62320 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- Taille de la visM16 x 70
- Couple d’installation251 Nm
- Poids64 lb
- Diamètre à l’alésage11.82 po
- Norme de tolérance de l’alésage+ 0 / -0.004
- Couple nominal (po-lb)62320 lb-pi
- Types de produitsDisques rétractables (externes)
- Diamètre du cercle de boulonnage8.6610 po
- Taille de l’alésage6.8900 po
- Taille du boulonM16 x 70