Motion
4071-360
360 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4071
N° D’ARTICLE MI00235113
N° MFR4071-360
Prix22,925.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
360 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4071
N° D’ARTICLE MI00235113
N° MFR4071-360
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
Prix22,925.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4071- 360
  • Anneau intérieur fendu – faibles pertes et pression sur le moyeu.
  • Extension de la série RINGFEDER® RfN 4061 d’un diamètre interne de 220 mm jusqu’aux plus grands diamètres. Solution économique avec une grande capacité dans la plus vaste gamme d’applications possible. La force de précharge peut être définie pour l'application concernée.
  • Gamme illimitée d’applications – Les connexions de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux. Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés, etc. Ainsi, les roues dentées et les pignons, les leviers, les poussoirs, les disques de came, les poulies ou les disques de frein, les roues d’équilibrage, les accouplements, les mécanismes d’engrenage à glissement, les brides, les roues de poulie et les rotors peuvent être fixés de façon absolument fiable.
  • Série standard – il s’agit du disque rétractable le plus populaire. Des valeurs de transmission élevées sont possibles et en variant le couple de serrage des vis, le disque rétrécissable peut être adapté aux spécifications de conception.
  • Rémunération des erreurs de faible tolérance – veuillez communiquer avec nos ingénieurs.
  • Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
  • Anneau intérieur fendu – forces et pressions faibles sur le moyeu et l’arbre.
  • Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
  • Remplacement facile – Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement.
  • Montage facile – aucun pas, rainure de clavette, cannelure n’est requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre. Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
  • Retrait facile – après avoir desserré les vis de verrouillage, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre.
  • Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent la pénétration de saleté et d’humidité.

Spécifications

  • Diamètre min. de l’alésage
    360 mm
  • Diamètre extérieur
    590 mm
  • Couple maximum transmis
    463000 Nm
  • Pression de surface du moyeu
    238 N/mm
  • Force axiale transmissible
    3310 kN/lb
  • Poids
    450.0 kg
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058112874
  • CUP_NON
    842058112874
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4071-360
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Longueur totale
    175 mm
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif