Motion
B602100

B-LOC
B602100

Bagues sans clé - 1.0000 po DI, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI00235163
N° MFRB602100
Prix86.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B602100

Bagues sans clé - 1.0000 po DI, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI00235163
N° MFRB602100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B602100 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B106 1 PO

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    2.2240 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1220 po
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    300 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    7196 lb
  • Taille de la vis
    M6 x 20
  • Pression de contact du moyeu
    14489
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B602100
  • Poids
    0.700 lb
  • CUP_NON
    662345044288
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boulon
    M6 x 20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif