Aperçu
Description du fabricant
B602103 B106 1-3/16" KEYLESS LOCKING
Spécifications
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Taille de l’alésage1.1875 po
- Pression de contact du moyeu13172
- Couple d’installation12 pi-lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1220 po
- Numéro de catalogue du fabricantB602103
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- CUP_NON662345044301
- Poussée transmise maximale7196 lb
- Couple maximum transmis356 pi-lb
- Diamètre extérieur2.1650 po
- Taille de la visM6 x 20
- Poids0.700 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité