Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur2.5590 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1220 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis575 pi-lb
- Poussée transmise maximale9595 lb
- Taille de la visM6 x 20
- Pression de contact du moyeu14860
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation12 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB602107
- Poids0.800 lb
- CUP_NON662345044332
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Taille de l’alésage1.4375 po
- Taille du boulonM6 x 20