Aperçu
- Fournit une connexion haute capacité sans jeu entre l’arbre et le moyeu grâce à un ajustement d’interférence mécanique
- Convient mieux aux applications où aucun mouvement axial du composant monté par rapport à l’arbre pendant le serrage n’est essentiel et le montage encastré n’est pas important (le composant se monte contre la bride de la bague)
- Conception conique simple et peu profonde avec filetages poussoirs intégrés
- Concentricité exceptionnelle
- Manchon d'entretoise intégré en option pour monter les composants à moyeu étroit
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Conforme à la norme RoHS
- Un véritable jeu sans retour signifie moins de temps d’arrêt de l’équipement
- Possibilité de montage sur des rainures de clavette existantes
- Ajustement axial et radial complet
- Installation, réglage et retrait simples
Spécifications
- Diamètre extérieur3.3460 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3580 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1676 pi-lb
- Poussée transmise maximale18393 lb
- Taille de la visM8 x 25
- Pression de contact du moyeu18516
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation30 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB602203
- Poids1.800 lb
- CUP_NON662345044417
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Taille de l’alésage2.1875 po
- Taille du boulonM8 x 25