Motion
B602215

B-LOC
B602215

Bagues sans clé - 2.9375 po DI, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI00235193
N° MFRB602215
Prix139.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B602215

Bagues sans clé - 2.9375 po DI, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI00235193
N° MFRB602215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix139.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B602215 B106 2-15/16" KEYLESS LOCKING
  • Fournit une connexion haute capacité sans jeu entre l’arbre et le moyeu grâce à un ajustement d’interférence mécanique
  • Convient mieux aux applications où aucun mouvement axial du composant monté par rapport à l’arbre pendant le serrage n’est essentiel et le montage encastré n’est pas important (le composant se monte contre la bride de la bague)
  • Conception conique simple et peu profonde avec filetages poussoirs intégrés
  • Concentricité exceptionnelle
  • Manchon d'entretoise intégré en option pour monter les composants à moyeu étroit
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Conforme à la norme RoHS
  • Un véritable jeu sans retour signifie moins de temps d’arrêt de l’équipement
  • Possibilité de montage sur des rainures de clavette existantes
  • Ajustement axial et radial complet
  • Installation, réglage et retrait simples

Spécifications

  • Type de bride
    Bride
  • Diamètre extérieur
    4.5280 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5940 po
  • Code de taille
    B106
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3651 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    29831 lb
  • Taille de la vis
    M10 x 30
  • Pression de contact du moyeu
    18496
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B602215
  • Poids
    4.000 lb
  • CUP_NON
    662345044493
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Taille de l’alésage
    2.9375 po
  • Taille du boulon
    M10 x 30

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif