Aperçu
Description du fabricant
4CTA16-10 4 po X 16GA X 10 U-TROUGH
- Fabriquée dans une construction rigide, la auge en U à bride angulaire a un corps en acier en forme de U avec des brides supérieures en fer et des brides d’extrémité percées.
- Peut être construit à partir d’une vaste gamme de matériaux sur une base MTO
- Des doublures sont disponibles
Spécifications
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride angulaire
- Diamètre de la vis4.0000 po
- Épaisseur du creux16 g
- Longueur hors tout du creux120.0000 po
- Matériau du bacAcier
- Largeur totale du passage7-5/8 po
- Nombre de boulons de bride6
- Diamètre intérieur du bac5.0000 po
- Largeur du boulon de bride0.3750 po
- Longueur de la taille du boulon de bride1.0000 po
- Largeur de la carrosserie du bac5 po
- Profondeur du creux3-5/8 po
- Largeur de la bride de passage1-1/4 po
- Largeur de la bride supérieure7.6250 po
- Poids53.00 lb
- Composants connexesCouvercle, refoulement, crochet, vis, extrémité du bac
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité