Aperçu
Spécifications
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride angulaire
- Diamètre de la vis4.0000 po
- Épaisseur du creux14 g
- Longueur hors tout du creux10 pi
- Matériau du bacAcier au carbone
- Largeur totale du passage7-1/4 po
- Largeur de la carrosserie du bac5 po
- Profondeur du creux3-5/8 po
- Largeur de la bride de passage1-1/4 po