6CTA12-10

Martin
6CTA12-10

Robinetterie brute en U à bride inclinée - acier, diamètre de vis de 6.0000 po, longueur totale de 120.0000 po
N° D’ARTICLE MI00235594
N° MFR6CTA12-10
Price$984.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6CTA12-10

Robinetterie brute en U à bride inclinée - acier, diamètre de vis de 6.0000 po, longueur totale de 120.0000 po
N° D’ARTICLE MI00235594
N° MFR6CTA12-10
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
Votre prix984.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6CTA12-10 6 poX12GA X10 pi DE LARGEUR
  • Fabriquée dans une construction rigide, la auge en U à bride angulaire a un corps en acier en forme de U avec des brides supérieures en fer et des brides d’extrémité percées.
  • Peut être construit à partir d’une vaste gamme de matériaux sur une base MTO
  • Des doublures sont disponibles

Spécifications

  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride angulaire
  • Diamètre de la vis
    6.0000 po
  • Épaisseur du creux
    12 g
  • Longueur hors tout du creux
    120.0000 po
  • Matériau du bac
    Acier
  • Largeur totale du passage
    9-3/4 po
  • Nombre de boulons de bride
    6
  • Diamètre intérieur du bac
    7.0000 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.3750 po
  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.0000 po
  • Largeur de la carrosserie du bac
    7 po
  • Profondeur du creux
    4-1/2 po
  • Largeur de la bride de passage
    1-1/4 po
  • Largeur de la bride supérieure
    9.7500 po
  • Poids
    101.00 lb
  • Composants connexes
    Couvercle, refoulement, crochet, vis, extrémité du bac

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif