Aperçu
Spécifications
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride angulaire
- Diamètre de la vis9.0000 po
- Épaisseur du creux10 g
- Longueur hors tout du creux10 pi
- Matériau du bacAcier au carbone
- Largeur totale du passage13-1/4 po
- Largeur de la carrosserie du bac10 po
- Profondeur du creux6-1/8 po
- Largeur de la bride de passage1-1/2 po