Aperçu
Spécifications
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride angulaire
- Diamètre de la vis16.0000 po
- Épaisseur du creux12 g
- Longueur hors tout du creux12 pi
- Matériau du bacAcier au carbone
- Largeur totale du passage21-1/4 po
- Largeur de la carrosserie du bac17 po
- Profondeur du creux10-5/8 po
- Largeur de la bride de passage2 po