Aperçu
Spécifications
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride angulaire
- Diamètre de la vis20.0000 po
- Épaisseur du creux0.1875 po
- Longueur hors tout du creux12 pi
- Matériau du bacAcier au carbone
- Largeur totale du passage26-1/2 po
- Largeur de la carrosserie du bac21 po
- Profondeur du creux13-1/2 po
- Largeur de la bride de passage2-1/2 po