Motion
TUA24316
Trémies de transporteur à vis - matériau : acier au carbone, diamètre de la vis : 24.0000 po, longueur totale : 12 pi
N° D’ARTICLE MI00235830
N° MFRTUA24316
Prix3,909.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trémies de transporteur à vis - matériau : acier au carbone, diamètre de la vis : 24.0000 po, longueur totale : 12 pi
N° D’ARTICLE MI00235830
N° MFRTUA24316
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
Prix3,909.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUA24316-12 PI

Spécifications

  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride angulaire
  • Diamètre de la vis
    24.0000 po
  • Épaisseur du creux
    0.1875 po
  • Longueur hors tout du creux
    12 pi
  • Matériau du bac
    Acier au carbone
  • Largeur totale du passage
    30-3/8 po
  • Largeur de la carrosserie du bac
    25 po
  • Profondeur du creux
    16-1/2 po
  • Largeur de la bride de passage
    2-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif