Motion
4CTF16-10

Martin
4CTF16-10

Robinetterie brute en U à bride Form - matériau en acier, diamètre de vis de 4.0000 po, longueur totale de 120.0000 po
N° D’ARTICLE MI00235847
N° MFR4CTF16-10
Prix851.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4CTF16-10

Robinetterie brute en U à bride Form - matériau en acier, diamètre de vis de 4.0000 po, longueur totale de 120.0000 po
N° D’ARTICLE MI00235847
N° MFR4CTF16-10
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
Prix851.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4CTF16-10 4 PO X 16GA X 10 PI TRGH
  • La bride formée U-Trough est une auge à convoyeur standard fabriquée en une seule pièce avec un corps en U en acier, des brides supérieures formées et des brides d’extrémité percées.
  • La construction monopièce minimise la poussière et la rouille
  • Des doublures sont disponibles

Spécifications

  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride Form
  • Diamètre de la vis
    4.0000 po
  • Épaisseur du creux
    16 g
  • Longueur hors tout du creux
    120.0000 po
  • Matériau du bac
    Acier
  • Largeur totale du passage
    7-1/4 po
  • Nombre de boulons de bride
    6
  • Diamètre intérieur du bac
    5.0000 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.3750 po
  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.0000 po
  • Largeur de la carrosserie du bac
    5 po
  • Profondeur du creux
    3-5/8 po
  • Largeur de la bride de passage
    1-1/4 po
  • Largeur de la bride supérieure
    7.2500 po
  • Poids
    40.00 lb
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues