Motion
10CTF7-10

Martin
10CTF7-10

Robinetterie brute à bride Form - acier, diamètre de vis de 10.0000 po, longueur totale de 120.0000 po
N° D’ARTICLE MI00235956
N° MFR10CTF7-10
Prix1,879.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10CTF7-10

Robinetterie brute à bride Form - acier, diamètre de vis de 10.0000 po, longueur totale de 120.0000 po
N° D’ARTICLE MI00235956
N° MFR10CTF7-10
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
Prix1,879.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10CTF7-10 10" FORMED TOP U TROUGH
  • La bride formée U-Trough est une auge à convoyeur standard fabriquée en une seule pièce avec un corps en U en acier, des brides supérieures formées et des brides d’extrémité percées.
  • La construction monopièce minimise la poussière et la rouille
  • Des doublures sont disponibles

Spécifications

  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride Form
  • Diamètre de la vis
    10.0000 po
  • Épaisseur du creux
    0.1875 po
  • Longueur hors tout du creux
    120.0000 po
  • Matériau du bac
    Acier
  • Nombre de boulons de bride
    8
  • Diamètre intérieur du bac
    11.0000 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.3750 po
  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.0000 po
  • Largeur de la bride supérieure
    14.2500 po
  • Poids
    217.00 lb
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues