Aperçu
Spécifications
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride Form
- Diamètre de la vis14.0000 po
- Épaisseur du creux0.1875 po
- Longueur hors tout du creux12 pi
- Matériau du bacAcier au carbone
- Largeur totale du passage19-3/8 po
- Largeur de la carrosserie du bac15 po
- Profondeur du creux9-1/4 po
- Largeur de la bride de passage2 po