Motion
16CTF10-12

Martin
16CTF10-12

Robinetterie brute en U à bride Form - acier, diamètre de vis de 16.0000 po, longueur totale de 144 po
N° D’ARTICLE MI00236032
N° MFR16CTF10-12
Prix2,379.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16CTF10-12

Robinetterie brute en U à bride Form - acier, diamètre de vis de 16.0000 po, longueur totale de 144 po
N° D’ARTICLE MI00236032
N° MFR16CTF10-12
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
Prix2,379.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16CTF10-12 16 po X 10GA x 12 pi FRMD TR
  • La bride formée U-Trough est une auge à convoyeur standard fabriquée en une seule pièce avec un corps en U en acier, des brides supérieures formées et des brides d’extrémité percées.
  • La construction monopièce minimise la poussière et la rouille
  • Des doublures sont disponibles

Spécifications

  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride Form
  • Diamètre de la vis
    16.0000 po
  • Épaisseur du couvercle
    0.1345
  • Épaisseur du creux
    10 g
  • Longueur hors tout du creux
    144
  • Matériau du bac
    Acier
  • Nombre de boulons de bride
    8
  • Diamètre intérieur du bac
    17.0000 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.6250 po
  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.5000 po
  • Largeur de la bride supérieure
    21.3750 po
  • Poids
    127.2 lb
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet
  • Largeur
    21.875 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues