24CTF7-12

Martin
24CTF7-12

Robinetterie brute à bride Form - acier, diamètre de vis de 24.0000 po, longueur totale de 144.0000 po
N° D’ARTICLE MI00236110
N° MFR24CTF7-12
Price$5,950.11/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
24CTF7-12

Robinetterie brute à bride Form - acier, diamètre de vis de 24.0000 po, longueur totale de 144.0000 po
N° D’ARTICLE MI00236110
N° MFR24CTF7-12
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
Price$5,950.11/each

Aperçu

Description du fabricant
24CTF7-12 24 po X 3/16 x 12 pi FRMD TR
  • La bride formée U-Trough est une auge à convoyeur standard fabriquée en une seule pièce avec un corps en U en acier, des brides supérieures formées et des brides d’extrémité percées.
  • La construction monopièce minimise la poussière et la rouille
  • Des doublures sont disponibles

Spécifications

  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride Form
  • Diamètre de la vis
    24.0000 po
  • Épaisseur du creux
    0.1875 po
  • Longueur hors tout du creux
    144.0000 po
  • Matériau du bac
    Acier
  • Nombre de boulons de bride
    12
  • Diamètre intérieur du bac
    25.0000 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.6250 po
  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.5000 po
  • Largeur de la bride supérieure
    30.5000 po
  • Poids
    617.00 lb
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif