Motion
9FCT7-10

Martin
9FCT7-10

Flared Trough - Steel, 9.0000 in Screw Diameter, 120.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00236609
N° MFR9FCT7-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
9FCT7-10

Flared Trough - Steel, 9.0000 in Screw Diameter, 120.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00236609
N° MFR9FCT7-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
9 FCT 7 -10 TROUGH
  • Le bac évasé est fabriqué en une seule pièce avec des brides supérieures formées et des brides d’extrémité soudées qui facilitent l’alignement avec d’autres sections.
  • Le bac évasé est principalement utilisé pour transporter des matériaux qui ne s’écoulent pas librement ou qui ont tendance à coller au bac.
  • Ils sont également utilisés lorsque les matériaux ont tendance à se lier ou lorsque des entrées évasées sont requises.
  • Peut être construit à partir d’une vaste gamme de matériaux sur une base MTO
  • Des doublures sont disponibles

Spécifications

  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Abreuvoir évasé
  • Diamètre de la vis
    9.0000 po
  • Épaisseur du creux
    0.1875 po
  • Longueur hors tout du creux
    120.0000 po
  • Matériau du bac
    Acier
  • Nombre de boulons de bride
    8
  • Diamètre intérieur du bac
    18.0000 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.3750 po
  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.0000 po
  • Largeur de la bride supérieure
    21.3750 po
  • Poids
    220 lb
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues