Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
18FCT10-12

Flared Trough - Steel Material, 18.0000 in Screw Diameter, 144.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00236678
N° MFR18FCT10-12

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
18 FCT 10 -12 TROUGH
  • Le bac évasé est fabriqué en une seule pièce avec des brides supérieures formées et des brides d’extrémité soudées qui facilitent l’alignement avec d’autres sections.
  • Le bac évasé est principalement utilisé pour transporter des matériaux qui ne s’écoulent pas librement ou qui ont tendance à coller au bac.
  • Ils sont également utilisés lorsque les matériaux ont tendance à se lier ou lorsque des entrées évasées sont requises.
  • Peut être construit à partir d’une vaste gamme de matériaux sur une base MTO
  • Des doublures sont disponibles

Spécifications

  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Abreuvoir évasé
  • Diamètre de la vis
    18.0000 po
  • Épaisseur du creux
    10 g
  • Longueur hors tout du creux
    144.0000 po
  • Matériau du bac
    Acier
  • Nombre de boulons de bride
    10
  • Diamètre intérieur du bac
    31.0000 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.6250 po
  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.5000 po
  • Largeur de la bride supérieure
    36.2500 po
  • Poids
    420 lb
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues