Motion
14TSD12

Martin
14TSD12

14IN DÉCHARGE
N° D’ARTICLE MI00236803
N° MFR14TSD12
Prix337.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
14TSD12

14IN DÉCHARGE
N° D’ARTICLE MI00236803
N° MFR14TSD12
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
Prix337.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DÉCHARGE DE 14TSD12 14 PO
  • Les becs de refoulement standard sont fabriqués proportionnellement à la taille et à l’épaisseur du bac correspondant.
  • Ils peuvent être fournis lâches pour être fixés sur le terrain ou soudés au bac.
  • Les brides inférieures du bec sont percées conformément aux normes CEMA.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Spécifications

  • Type de pièce
    Bec de refoulement
  • Diamètre à l’alésage
    15 po
  • Diamètre de la vis
    14 po
  • Largeur totale
    10-1/8 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.1046 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Nombre de boulons
    20
  • Largeur de la bride extérieure
    17.5 po
  • Déposer de la ligne centrale
    10.1250 po
  • Poids
    22.00 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoirs
  • Hauteur de la dimension de stockage
    10.1250 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    17.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950099453
  • Type d’accessoire
    Bec de refoulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues