Motion
20TSD12

Martin
20TSD12

20 en DÉCHARGE
N° D’ARTICLE MI00236846
N° MFR20TSD12
Prix831.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20TSD12

20 en DÉCHARGE
N° D’ARTICLE MI00236846
N° MFR20TSD12
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
Prix831.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DÉCHARGE DE 20TSD12 20 PO
  • Les becs de refoulement standard sont fabriqués proportionnellement à la taille et à l’épaisseur du bac correspondant.
  • Ils peuvent être fournis lâches pour être fixés sur le terrain ou soudés au bac.
  • Les brides inférieures du bec sont percées conformément aux normes CEMA.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Spécifications

  • Type de pièce
    Bec de refoulement
  • Diamètre à l’alésage
    21 po
  • Diamètre de la vis
    20 po
  • Largeur totale
    13-3/8 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.1046 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.2500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Nombre de boulons
    20
  • Largeur de la bride extérieure
    23.5 po
  • Déposer de la ligne centrale
    13.3750 po
  • Poids
    33.80 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoirs
  • Hauteur de la dimension de stockage
    13.3750 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950109756
  • Type d’accessoire
    Bec de refoulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues