Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10TSDS14

11 en diamètre de diamètre
N° D’ARTICLE MI00236913
N° MFR10TSDS14

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10TSDS14 BEC DE RECHARGE
  • Les becs de décharge standard avec glissières et guides coulissants sont fabriqués proportionnellement à la taille et à l’épaisseur du bac correspondant.
  • Ils peuvent être fournis lâches pour être fixés sur le terrain ou soudés au bac.
  • Les brides inférieures du bec sont percées conformément aux normes CEMA.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Spécifications

  • Type de pièce
    Bec de refoulement
  • Diamètre à l’alésage
    11 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.0747 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Nombre de boulons
    12
  • Largeur de la bride extérieure
    13.5 po
  • Déposer de la ligne centrale
    7.8750 po
  • Poids
    19.00 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoirs
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7.8750 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950089812

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues