Aperçu
- Les becs de décharge standard avec glissières et guides coulissants sont fabriqués proportionnellement à la taille et à l’épaisseur du bac correspondant.
- Ils peuvent être fournis lâches pour être fixés sur le terrain ou soudés au bac.
- Les brides inférieures du bec sont percées conformément aux normes CEMA.
- Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
- Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
- Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande
Spécifications
- Type de pièceBec de refoulement
- Diamètre à l’alésage13 po
- Épaisseur de la jauge0.1875 po
- MatérielAcier
- Longueur du boulon1.0000 po
- Diamètre du trou de boulon0.3750 po
- Nombre de boulons12
- Largeur de la bride extérieure15.5 po
- Déposer de la ligne centrale8.8750 po
- Poids48.00 lb
- Composants connexesAbreuvoirs
- Hauteur de la dimension de stockage8.8750 po en po
- Longueur de la dimension de stockage15.5000 po
- Largeur de la dimension de stockage15.5000 po
- Numéro CUP du fabricant697950095790
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.