Motion
16TSDS7

Martin
16TSDS7

17 en diamètre de diamètre
N° D’ARTICLE MI00236962
N° MFR16TSDS7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16TSDS7

17 en diamètre de diamètre
N° D’ARTICLE MI00236962
N° MFR16TSDS7
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
16TSDS7 BEC DE RECHARGE
  • Les becs de décharge standard avec glissières et guides coulissants sont fabriqués proportionnellement à la taille et à l’épaisseur du bac correspondant.
  • Ils peuvent être fournis lâches pour être fixés sur le terrain ou soudés au bac.
  • Les brides inférieures du bec sont percées conformément aux normes CEMA.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Spécifications

  • Type de pièce
    Bec de refoulement
  • Diamètre à l’alésage
    17 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.1875 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Nombre de boulons
    20
  • Largeur de la bride extérieure
    19.5 po
  • Déposer de la ligne centrale
    11.1250 po
  • Poids
    68.00 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoirs
  • Hauteur de la dimension de stockage
    11.1250 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    19.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    19.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950102207

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues