Motion
18TSDS7

Martin
18TSDS7

19 en diamètre de diamètre
N° D’ARTICLE MI00236975
N° MFR18TSDS7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
18TSDS7

19 en diamètre de diamètre
N° D’ARTICLE MI00236975
N° MFR18TSDS7
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
18TSDS7 BEC DE RECHARGE
  • Les becs de décharge standard avec glissières et guides coulissants sont fabriqués proportionnellement à la taille et à l’épaisseur du bac correspondant.
  • Ils peuvent être fournis lâches pour être fixés sur le terrain ou soudés au bac.
  • Les brides inférieures du bec sont percées conformément aux normes CEMA.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Spécifications

  • Type de pièce
    Bec de refoulement
  • Diamètre à l’alésage
    19 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.1875 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.2500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Nombre de boulons
    20
  • Largeur de la bride extérieure
    21.5 po
  • Déposer de la ligne centrale
    12.3750 po
  • Poids
    97.00 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoirs
  • Hauteur de la dimension de stockage
    12.3750 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    21.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    21.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950105505

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues