Motion
12RPF12

Martin
12RPF12

PRIX SUR DEMANDE
N° D’ARTICLE MI00237152
N° MFR12RPF12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
12RPF12

PRIX SUR DEMANDE
N° D’ARTICLE MI00237152
N° MFR12RPF12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
12RPF12 BARRIÈRE DE DÉCHARGE
  • Les grilles plates et les barrières à pignon peuvent être boulonnées aux becs de décharge standard à l’une des quatre positions désirées.
  • Il est généralement fourni avec un volant, mais est également disponible avec un volant à chaîne ou à corde.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Spécifications

  • Type de pièce
    Barrière de refoulement
  • Diamètre à l’alésage
    13 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.1046 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Nombre de boulons
    12
  • Largeur de la bride extérieure
    15.5 po
  • Déposer de la ligne centrale
    12.1250 po
  • Poids
    94 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoirs
  • Hauteur de la dimension de stockage
    12.1250 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950212555

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues