Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4RPC12

PRIX SUR DEMANDE
N° D’ARTICLE MI00237232
N° MFR4RPC12

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4RPC12 BARRIÈRE DE DÉCHARGE
  • Les barrières coulissantes courbées sont fabriquées avec une forme profilée qui élimine les poches fréquemment trouvées dans la décharge de type à glissière plate.
  • Offert en version rack et pignon ou fourni avec des actionneurs pneumatiques, hydrauliques ou électriques.
  • Installation sur place recommandée.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Spécifications

  • Type de pièce
    Barrière de refoulement
  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.1046 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.2500 po
  • Nombre de boulons
    12
  • Largeur de la bride extérieure
    7.5 po
  • Déposer de la ligne centrale
    7.0000 po
  • Poids
    22 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoirs
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7.0000 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950116785

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues