Motion
24RPC12

Martin
24RPC12

PRIX SUR DEMANDE
N° D’ARTICLE MI00237341
N° MFR24RPC12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
24RPC12

PRIX SUR DEMANDE
N° D’ARTICLE MI00237341
N° MFR24RPC12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24RPC12 BARRIÈRE DE DÉCHARGE
  • Les barrières coulissantes courbées sont fabriquées avec une forme profilée qui élimine les poches fréquemment trouvées dans la décharge de type à glissière plate.
  • Offert en version rack et pignon ou fourni avec des actionneurs pneumatiques, hydrauliques ou électriques.
  • Installation sur place recommandée.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Spécifications

  • Type de pièce
    Barrière de refoulement
  • Diamètre à l’alésage
    25 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.1046 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.2500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Nombre de boulons
    20
  • Largeur de la bride extérieure
    27.5 po
  • Déposer de la ligne centrale
    18.6875 po
  • Poids
    220 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoirs
  • Hauteur de la dimension de stockage
    18.6875 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    27.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    27.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950111810

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues