Motion
TEFO183UBBRB

KWS Manufacturing
TEFO183UBBRB

Pièce de convoyeur de vis - 18 po dia. de vis, 28-1/8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00237587
N° MFRTEFO183UBBRB
Prix334.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KWS Manufacturing
TEFO183UBBRB

Pièce de convoyeur de vis - 18 po dia. de vis, 28-1/8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00237587
N° MFRTEFO183UBBRB
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
Votre prix334.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TEFO183UBBRB EXTRÉMITÉ DU AUGE DE 18 PO X 3 PO AVEC PIEDS

Spécifications

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Longueur totale
    28-1/8 po
  • Diamètre de la vis
    18 po
  • Largeur totale
    24-1/4 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Épaisseur de la jauge
    3/8 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de roulement
    Roulement à billes et rouleaux
  • Diamètre du trou de boulon
    11/16 x 13/16 po / 253 x 254 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif