Aperçu
Spécifications
- Type de pièceExtrémité du passage
- Longueur totale36-1/2 po
- Diamètre de la vis24 po
- Largeur totale30-1/4 po
- Diamètre du raccord3-7/16 po
- Épaisseur de la jauge3/8 po
- MatérielAcier au carbone
- Type de roulementRoulement à billes et rouleaux
- Diamètre du trou de boulon11/16 x 13/16 po / 253 x 254 mm