Motion
4TS
Socle d’auge - 4 po de diamètre, 7.3750 po de longueur, 0.1875 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI00238361
N° MFR4TS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Socle d’auge - 4 po de diamètre, 7.3750 po de longueur, 0.1875 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI00238361
N° MFR4TS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4TS TROUGH SADDLE
  • Les étriers de la cuvette sont utilisés pour soutenir la cuvette où les pieds à bride de la cuvette ne peuvent pas être utilisés aux raccords.
  • Ils alignent et fixent le bac au plancher ou à une structure existante.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Trous de montage à fentes pour aider à s’adapter aux écarts d’installation
  • Stocké en 4 po à 24 po

Spécifications

  • Type de pièce
    Selle à auge
  • Longueur totale
    7.3750 po
  • Épaisseur
    0.1875 po
  • Diamètre de la vis
    4 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Épaisseur de la jauge
    0.1875 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.2500 po
  • Nombre de boulons
    2
  • Poids
    1.50 lb
  • Composants connexes
    Abreuvoir
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.8950 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.3750 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950117409

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues